Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403725
Cod. Produttore
5403725
Cod. EAN
8025241194655

Informazioni di prodotto

  • Portata: 25A
  • Tensione AC: 690V
  • Tensione DC: 440V
  • Tipo: Portafusibile CF22
  • Serie: CF22
  • Protezione: Alta capacità di interruzione
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiale: Resistente e durevole
Descrizione del produttore: Portafusibile CF22 progettato per applicazioni elettriche con portata di 25A e tensioni nominali fino a 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua. Questo componente è ideale per garantire la protezione sicura dei circuiti elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per installazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa.