Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA30319
Cod. Produttore
30319
Cod. EAN
8029210801957

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente urti e agenti
  • Facilità installazione: Struttura forata
  • Organizzazione cavi: Elevata capacità
  • Compatibilità: Vari sistemi montaggio
  • Applicazioni: Distribuzione elettrica
  • Serie: CF157S
Descrizione del produttore: Il canale forato CF157S da 150x75 millimetri rappresenta una soluzione versatile e resistente per la gestione e protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità in ambienti industriali e civili. La struttura forata consente un facile passaggio dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua ampia superficie di 150x75 millimetri permette di contenere un numero considerevole di conduttori, mantenendo un'organizzazione ordinata e sicura. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio assicura un'integrazione semplice in diverse configurazioni impiantistiche. La robustezza del materiale e il design accurato assicurano protezione contro urti, agenti atmosferici e inquinamento, mantenendo elevato il livello di sicurezza e protezione IP. Ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, il canale forato CF157S è una scelta affidabile per garantire un cablaggio ordinato, sicuro e facilmente accessibile.

Produttore

CF157S CANALE FORATO 150X75

€ 12,66 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m