Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403606
Cod. Produttore
5403606
Cod. EAN
8025241194372

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale AC: 690V
  • Tensione nominale DC: 440V
  • Serie: CF14
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Facile installazione e sostituzione
Il fusibile CF14 è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, supportando una corrente di 6A e offrendo un'affidabilità senza pari. Con una tensione nominale di 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e la continuità del servizio sono essenziali. La sua costruzione robusta e resistente alla corrosione assicura prestazioni durature anche in ambienti difficili. Il design del fusibile è stato sviluppato per facilitare l'installazione e la sostituzione, rendendolo un componente pratico e funzionale per ogni impianto elettrico. Con un elevato grado di protezione, il CF14 è un elemento fondamentale per la sicurezza elettrica, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile CF14 è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, supportando una corrente di 6A e offrendo un'affidabilità senza pari. Con una tensione nominale di 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e la continuità del servizio sono essenziali. La sua costruzione robusta e resistente alla corrosione assicura prestazioni durature anche in ambienti difficili. Il design del fusibile è stato sviluppato per facilitare l'installazione e la sostituzione, rendendolo un componente pratico e funzionale per ogni impianto elettrico. Con un elevato grado di protezione, il CF14 è un elemento fondamentale per la sicurezza elettrica, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti.