Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403650
Cod. Produttore
5403650
Cod. EAN
8025241194464

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione AC max: 690V
  • Tensione DC max: 440V
  • Tipo fusibile: CF14
  • Portafusibile incluso: Sì
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: GR
Descrizione del produttore: Fusibile CF14 con portafusibile da 50A, progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V e in corrente continua fino a 440V. Ideale per la protezione di circuiti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere correnti elevate in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per impianti industriali e civili che richiedono componenti di qualità per la gestione sicura dell’energia elettrica.