Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403640
Cod. Produttore
5403640
Cod. EAN
8025241194457

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF14
  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione AC max: 690V
  • Tensione DC max: 440V
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Tipo: fusibile
Descrizione del produttore: Fusibile CF14 da 40A progettato per applicazioni elettriche con tensioni fino a 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua. Questo fusibile garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta è adatta a impieghi industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo.