Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403620
Cod. Produttore
5403620
Cod. EAN
8025241194426

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione AC max: 690V
  • Tensione DC max: 440V
  • Tipo portafusibile: GR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Serie: CF14
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Portafusibile CF14 con portafusibili di tipo GR, progettato per supportare correnti nominali fino a 20A. Adatto per circuiti in corrente alternata fino a 690V e in corrente continua fino a 440V, garantisce un'affidabile protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per l'installazione in quadri elettrici dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.