Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403065
Cod. Produttore
5403065
Cod. EAN
8025241117852

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: Portafusibili CF10 FF
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Serie: CF10
Descrizione del produttore: Portafusibili CF10 FF da 32A, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua struttura compatta e robusta lo rende un componente essenziale per la gestione sicura del flusso di corrente.