Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403010
Cod. Produttore
5403010
Cod. EAN
8025241117746

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: CF10 FF
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CF10
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Fusibili CF10 FF con portata di 2A, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle correnti, assicurano un funzionamento stabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità per offrire resistenza e durata nel tempo.