Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403001
Cod. Produttore
5403001
Cod. EAN
8025241117722

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile CF10 FF
  • Corrente nominale: 1A
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Applicazione: Circuiti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: CF10 FF
  • Intervento: Rapido
Descrizione del produttore: Fusibile CF10 FF da 1A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicurando la sicurezza e la continuità del sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e durata nel tempo, contribuendo a mantenere stabile il funzionamento degli impianti elettrici.