Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403045
Cod. Produttore
5403045
Cod. EAN
8025241117814

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12,5 A
  • Tipo fusibile: CF10 FF
  • Protezione: sovraccarichi
  • Portafusibile: incluso
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Serie: WX5403045
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Fusibile CF10 con portafusibile da 12,5 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di interruzione sicuro e preciso. La sua costruzione robusta e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficace per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.