Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403082
Cod. Produttore
5403082
Cod. EAN
8025241178228

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690 VAC
  • Tensione DC: 700 VDC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo fusibile: CF10 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Serie: CF10
Descrizione del produttore: Fusibile CF10 progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 690 VAC e 700 VDC, capacità di corrente fino a 16 A. Ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e durata nel tempo. Adatto per impieghi industriali e residenziali dove è richiesta una protezione efficace e conforme agli standard.