Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403080
Cod. Produttore
5403080
Cod. EAN
8025241178211

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF10
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Tensione continua: 700VDC
  • Corrente nominale: 12A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata resistenza
Descrizione del produttore: Fusibile CF10 progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici con tensioni fino a 690VAC e 700VDC. Supporta una corrente nominale di 12A, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili. Questo componente è ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e la continuità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative.