Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403078
Cod. Produttore
5403078
Cod. EAN
8025241178204

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF10
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Tensione continua: 700 VDC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo: Portafusibile
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Installazione: Facile e sicura
Descrizione del produttore: Portafusibile CF10 progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 690 VAC e 700 VDC, supporta una corrente di 10 A. Ideale per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, combina robustezza e sicurezza in un componente essenziale per impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione.