Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403088
Cod. Produttore
5403088
Cod. EAN
8025241178259

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690 VAC / 400 VDC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tipo: Portafusibili CF10
  • Protezione: Affidabile e durevole
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Industriale e civile
  • Struttura: Compatta e funzionale
  • Serie: CF10
Descrizione del produttore: Portafusibili CF10 progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale fino a 690 VAC e 400 VDC. Supporta una corrente di 32 A, garantendo protezione affidabile per circuiti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata, questo componente è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni stabili nel tempo. La sua struttura è compatta e funzionale, facilitando l'inserimento e la sostituzione dei fusibili in ambienti industriali e civili.