›

Cacciavite dinamometrico TSD 04 SAC coppia regolabile nero

Cod. Rexel CX1208429
Cod. Produttore 1208429
Cod. EAN 4046356014519

Informazioni principali

  • Descrizione: TSD 04 SAC GIRAVITE
  • Tipo: Dinamometrico
  • Colore: Nero
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Giravite dinamometrico TSD 04 SAC progettato per garantire precisione nel serraggio di componenti elettrici. Dotato di impugnatura ergonomica antiscivolo per un comfort ottimale durante l’uso prolungato. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nelle applicazioni professionali. Ideale per interventi che richiedono un controllo accurato della coppia, contribuendo a prevenire danni ai materiali sensibili. Strumento indispensabile per elettricisti e tecnici che necessitano di strumenti di alta qualità per lavori di precisione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cacciavite dinamometrico, nero

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

205 mm

coppia di serraggio

0,4 ... 0,4 NANOMETER

Cacciavite dinamometrico TSD 04 SAC coppia regolabile nero