Prodotti /

Cod. Rexel
CX1013779
Cod. Produttore
1013779
Cod. EAN
4017918013967

Informazioni di prodotto

Cartellino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

23 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

diametro del cavo

1,5 ... 1,5 mm

diametro filo

1,5 ... 35 mm