Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400508
Cod. Produttore
5400508
Cod. EAN
8025241115421

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione sovracorrente: Ottimale
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Uso: Piccola/media potenza
  • Efficienza sistema: Garantita
  • Serie: CF 8 AM
Descrizione del produttore: CF 8 AM è un fusibile da 8 ampere progettato per garantire la protezione ottimale degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nel controllo delle sovracorrenti. Questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione costante e precisa, contribuendo a prevenire danni ai componenti e a mantenere l'efficienza del sistema. La sua capacità di 8A lo rende adatto a impianti di piccola e media potenza, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle correnti elettriche.