Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400501
Cod. Produttore
5400501
Cod. EAN
8025241115384

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo portafusibili: CF 8 AM
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Installazione: Semplice e stabile
  • Applicazioni: Sicurezza e precisione
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Serie: CF
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 8 AM con capacità di 1A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle correnti. Questo componente assicura un'installazione semplice e un funzionamento stabile, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici.