Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400516
Cod. Produttore
5400516
Cod. EAN
8025241115452

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Portafusibili
  • Modello: CF 8 AM
  • Serie: WX5400516
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Affidabile
  • Installazione: Facile
  • Compatibilità: Standard
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 8 AM con capacità di 16 Ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace del passaggio di corrente. Questo componente elettrico è essenziale per la gestione sicura dei fusibili, offrendo facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard.