Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400512
Cod. Produttore
5400512
Cod. EAN
8025241115445

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12A
  • Moduli: 8
  • Tipo: Portafusibili
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Domestica/Industriale
  • Sostituzione: Facile
  • Serie: WX5400512
Descrizione del produttore: Portafusibili da 8 moduli con corrente nominale di 12A, progettato per l'installazione di fusibili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e affidabilità nel proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, consente una facile sostituzione dei fusibili mantenendo un elevato standard di protezione elettrica.