›

CF 500/DIE SC 6

Cod. Rexel CX1207653
Cod. Produttore 1207653
Cod. EAN 4017918932633

Informazioni principali

  • Profilo: NS 35/ 7,5
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 955 mm
  • Norma: EN 60715
  • Finitura: Passivato a strato spesso
  • Colore: Argento
  • Tipo: Guida di supporto forata
  • Serie: PERF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

955 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

CF 500/DIE SC 6