›

CF 500/COV

Cod. Rexel CX1212059
Cod. Produttore 1212059
Cod. EAN 4046356453967

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Capocorda isolato
  • Sezione min.: 0,5 mm²
  • Sezione max.: 6 mm²
  • Tipo crimpatura: Ovale
  • Peso: 578 g
  • Colore: Nero
  • Serie: CRIMPFOX-RCI 6-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: Capocorda isolato, sezione min.: 0,5 mm², sezione max.: 6 mm², crimpatura: Crimpatura ovale, peso 578 g, nero

Caratteristiche tecniche

lunghezza

256 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

10

sezione

0,5 ... 6 mm²

CF 500/COV