› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CF 3000 TOOL CASE AB

Cod. Rexel CX3118012
Cod. Produttore 3118012
Cod. EAN 4017918092856

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro/ceramica
  • Dimensioni fusibile: G / 5x20 / 5x25
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Connessione: Vite
  • Sezione cavi: 0,2-4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Serie: UK-SI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20 / 5 x 25, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione:  0,2 mm²- 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8,15 mm

altezza

59,5 mm

profondità

56,4 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

6,3 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

CF 3000 TOOL CASE AB