›

CF 3000 SI 0,63A/T/250V

Cod. Rexel CX1201141
Cod. Produttore 1201141
Cod. EAN 4017918017248

Informazioni principali

  • Materiale: PA non rivestito
  • Tipo montaggio: Montaggio diretto
  • Colore: Grigio
  • Serie: AB/NS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto di supporto, materiale: PA, non rivestito, tipo di montaggio: Montaggio diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

CF 3000 SI 0,63A/T/250V