› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CF 3000 REVERSETASTE

Cod. Rexel CX3101090
Cod. Produttore 3101090
Cod. EAN 4017918092603

Informazioni principali

  • Profondità: 28,3 mm
  • Larghezza: 1 mm
  • Altezza: 46,2 mm
  • Colore: blu
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-MTK BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 28,3 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 46,2 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

CF 3000 REVERSETASTE