›

CF 3000 LOC 1,5

Cod. Rexel CX1201015
Cod. Produttore 1201015
Cod. EAN 4017918017149

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Profilo: G
  • Norma: EN 60715
  • Colore: Argento
  • Variante: Non perforata
  • Confezione: 10 pezzi (20 m)
  • Serie: NS 32

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

CF 3000 LOC 1,5