›

CF 3000 CRIMPSTEMPEL

Cod. Rexel CX3200438
Cod. Produttore 3200438
Cod. EAN 4017918094089

Informazioni principali

  • Serie: AI 4 -12 OG
  • Tipo: Puntalino con isolante
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 20 mm
  • Colore: Arancione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12

CF 3000 CRIMPSTEMPEL