›

CF 3000 CG 0,5 PASSACAVI DI RICAMBI

Cod. Rexel CX1207721
Cod. Produttore 1207721
Cod. EAN 4017918917678

Informazioni principali

  • Descrizione: CF 3000 CG 0,5
  • Tipo: Passacavi di ricambi
  • Serie: CF 3000 CG
  • Dimensione: 0,5
  • Applicazione: Ricambio
  • Categoria: Accessori elettrici
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pezzo di ricambio

Caratteristiche tecniche

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

CF 3000 CG 0,5 PASSACAVI DI RICAMBI