› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

CF 3 CALOTTE X FUSIBILI

Cod. Rexel WX8209365
Cod. Produttore 8209365
Cod. EAN 8025241154000

Informazioni principali

  • Descrizione: CF 3 CALOTTE X FUSIBILI
  • Materiale: Alta qualità
  • Ventilazione: Design accurato
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Facile e sicura
  • Compatibilità: Fusibili standard
  • Funzione: Protezione efficace
  • Serie: WX8209365

Descrizione del prodotto

Le calotte per fusibili WX8209365 sono la scelta ideale per garantire una protezione efficace e duratura nei tuoi impianti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste calotte offrono una resistenza eccellente e una facile installazione. Il design accurato permette un'adeguata ventilazione, prevenendo surriscaldamenti e garantendo un funzionamento sicuro. Ogni calotta è progettata per adattarsi perfettamente ai fusibili standard, assicurando una connessione stabile e affidabile. La loro versatilità le rende adatte per una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. Con le calotte WX8209365, puoi essere certo di avere un componente essenziale per la sicurezza elettrica della tua installazione. Descrizione del produttore: Le calotte per fusibili WX8209365 sono la scelta ideale per garantire una protezione efficace e duratura nei tuoi impianti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste calotte offrono una resistenza eccellente e una facile installazione. Il design accurato permette un'adeguata ventilazione, prevenendo surriscaldamenti e garantendo un funzionamento sicuro. Ogni calotta è progettata per adattarsi perfettamente ai fusibili standard, assicurando una connessione stabile e affidabile. La loro versatilità le rende adatte per una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. Con le calotte WX8209365, puoi essere certo di avere un componente essenziale per la sicurezza elettrica della tua installazione.
CF 3 CALOTTE X FUSIBILI