Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401380
Cod. Produttore
5401380
Cod. EAN
8025241116695

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portafusibili
  • Corrente nominale: 80A
  • Serie: CF 22-S GG
  • Protezione: Fusibili rapido intervento
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Struttura: Compatta e durevole
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-S GG da 80A, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un montaggio semplice e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono la gestione e la protezione tramite fusibili a rapido intervento. La struttura compatta facilita l'integrazione in impianti elettrici industriali e civili, offrendo efficienza e sicurezza.