Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401325
Cod. Produttore
5401325
Cod. EAN
8025241116640

Informazioni di prodotto

  • Portafusibili: CF 22-S GG
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: GG
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Installazione: Impianti elettrici
  • Manutenzione: Facile sostituzione
  • Serie: CF 22-S
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-S GG da 25A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono fusibili a cartuccia di tipo GG con corrente nominale di 25 ampere. Facilita la manutenzione e la sostituzione dei fusibili, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.