Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401316
Cod. Produttore
5401316
Cod. EAN
8025241116626

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibili: GG
  • Portafusibili: CF 22-S
  • Protezione: Affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Standard GG
  • Serie: CF 22-S
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-S GG da 16A, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e una facile installazione. Ideale per applicazioni che richiedono fusibili standard GG, offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.