Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401763
Cod. Produttore
5401763
Cod. EAN
8025241117166

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo: Portafusibili
  • Serie: CF 22-S AM
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Funzione: Protezione circuiti
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-S AM da 63A, progettato per garantire la protezione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una facile installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico.