Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401750
Cod. Produttore
5401750
Cod. EAN
8025241117159

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo: Portafusibili
  • Serie: CF 22-S AM
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/residenziale
  • Design: Compatto e funzionale
  • Facilità manutenzione: Elevata
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-S AM da 50A, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo la continuità del servizio. Ideale per applicazioni industriali e residenziali, questo componente facilita la manutenzione e la sostituzione dei fusibili grazie al suo design funzionale e compatto. La capacità di 50A lo rende adatto a circuiti con elevata richiesta di corrente, offrendo una soluzione robusta e durevole per la gestione della protezione elettrica.