Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402332
Cod. Produttore
5402332
Cod. EAN
8025241117395

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portafusibili 22 poli
  • Corrente nominale: 32A
  • Protezione: fusibili GG
  • Applicazione: industriale e civile
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Installazione: compatta e facile
  • Funzione: controllo fusibili
  • Serie: CF
Descrizione del produttore: Portafusibili da 22 poli con portafusibili da 32A, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente dei fusibili. La struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica per la gestione della protezione elettrica.