Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402780
Cod. Produttore
5402780
Cod. EAN
8025241117692

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF 22-P AM
  • Corrente nominale: 80A
  • Compatibile con fusibili: AM 22 mm
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Funzione: Gestione efficiente corrente
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-P AM da 80A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo componente assicura una gestione efficiente della corrente, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti, ed è compatibile con fusibili AM da 22 mm. La sua struttura robusta facilita il montaggio e la manutenzione, rendendolo una soluzione essenziale per applicazioni industriali e civili.