Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402706
Cod. Produttore
5402706
Cod. EAN
8025241117586

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo: Portafusibili CF 22-P AM
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile
  • Installazione: Facile
  • Manutenzione: Semplice
  • Applicazioni: Compatti
  • Serie: CF 22-P AM
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-P AM con capacità di 6A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di fusibili compatto e funzionale, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.