Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402750
Cod. Produttore
5402750
Cod. EAN
8025241117678

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: AM
  • Serie: CF 22-P
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Sistemi elettrici
  • Connessione: Duratura
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-P AM con capacità di 50A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura per fusibili di tipo AM. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace della corrente, contribuisce alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici. La struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e performante per la gestione della protezione elettrica.