Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402725
Cod. Produttore
5402725
Cod. EAN
8025241117647

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibili: AM 22 mm
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e sicura
  • Standard sicurezza: Elevati
  • Serie: CF 22-P
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22-P AM da 25A, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e una facile installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica. Compatibile con fusibili AM da 22 mm, è un componente essenziale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.