Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402716
Cod. Produttore
5402716
Cod. EAN
8025241117623

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 22
  • Tipo: Portafusibili
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione: Sovraccarichi/cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: CF 22-P AM
Descrizione del produttore: Portafusibili da 16A con 22 poli, ideale per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e civili. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, consente un facile inserimento e sostituzione dei fusibili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo portafusibili è compatto e funzionale, perfetto per applicazioni che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.