Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400880
Cod. Produttore
5400880
Cod. EAN
8025241116183

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo: Portafusibili CF 22 AM
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Montaggio: Compatto e semplice
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: CF 22 AM
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22 AM da 80A, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per l’uso in sistemi elettrici industriali e civili, facilita l’installazione e la manutenzione dei fusibili, offrendo un’ottima durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e robusta permette un montaggio semplice e sicuro, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità del sistema elettrico.