Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400806
Cod. Produttore
5400806
Cod. EAN
8025241115964

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo: Portafusibili CF 22 AM
  • Protezione circuiti: Affidabile
  • Struttura: Robusta
  • Installazione: Impianti elettrici
  • Manutenzione: Facile
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: CF 22 AM
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22 AM con capacità di corrente di 6A, progettato per garantire un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per l'installazione in impianti elettrici dove è necessario un dispositivo sicuro e performante per il montaggio di fusibili. La struttura robusta assicura una lunga durata e facilità di manutenzione, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.