Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400816
Cod. Produttore
5400816
Cod. EAN
8025241116046

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo portafusibili: CF 22 AM
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Installazione: facile e sicura
  • Protezione: affidabile
  • Funzionamento: corretto e sicuro
  • Serie: CF 22 AM
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 22 AM progettato per fusibili da 16A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Questo componente assicura un corretto funzionamento del sistema elettrico, facilitando la sostituzione dei fusibili e mantenendo elevati standard di sicurezza.