› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

CF 2 CALOTTE X FUSIBILI

Cod. Rexel WX8209355
Cod. Produttore 8209355
Cod. EAN 8025241153980

Informazioni principali

  • Descrizione: CF 2 CALOTTE X FUSIBILI
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Vari tipi di fusibili
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazioni: Diverse situazioni elettriche
  • Serie: WX8209355

Descrizione del prodotto

Le calotte per fusibili WX8209355 offrono una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste calotte garantiscono un'ottima resistenza e durata nel tempo. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendo il prodotto ideale per diverse applicazioni elettriche. La loro compatibilità con vari tipi di fusibili assicura versatilità e adattabilità in diverse situazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, queste calotte sono progettate per mantenere l'integrità del circuito, proteggendo efficacemente i componenti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Scegliendo le calotte WX8209355, si investe in un prodotto che combina efficienza e sicurezza, fondamentale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Le calotte per fusibili WX8209355 offrono una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste calotte garantiscono un'ottima resistenza e durata nel tempo. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendo il prodotto ideale per diverse applicazioni elettriche. La loro compatibilità con vari tipi di fusibili assicura versatilità e adattabilità in diverse situazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, queste calotte sono progettate per mantenere l'integrità del circuito, proteggendo efficacemente i componenti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Scegliendo le calotte WX8209355, si investe in un prodotto che combina efficienza e sicurezza, fondamentale per ogni impianto elettrico.
CF 2 CALOTTE X FUSIBILI