Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401602
Cod. Produttore
5401602
Cod. EAN
8025241116947

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo: Portafusibili
  • Modello: CF 14-S AM
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Impianti elettrici
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: CF 14-S AM
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 14-S AM da 2A, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono fusibili da 2 ampere, offre un contenimento sicuro per il fusibile, facilitando la manutenzione e la sostituzione. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni costanti e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.