Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401616
Cod. Produttore
5401616
Cod. EAN
8025241117005

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portafusibili CF 14-S
  • Corrente nominale: 16A
  • Compatibilità: Fusibili AM
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Sicura e affidabile
  • Manutenzione: Facile
  • Serie: CF 14-S
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 14-S AM da 16A, ideale per la protezione sicura dei circuiti elettrici. Progettato per contenere fusibili di tipo AM, garantisce affidabilità e facilità di manutenzione. Costruito con materiali resistenti, assicura una lunga durata e una perfetta tenuta elettrica. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione efficace per la gestione della corrente elettrica e la prevenzione di sovraccarichi.