Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402208
Cod. Produttore
5402208
Cod. EAN
8025241117234

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portafusibili CF 14-P
  • Corrente nominale: 8A
  • Fusibili compatibili: Tipo GG
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CF 14-P
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 14-P GG da 8A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono fusibili di tipo GG con corrente nominale di 8 ampere. Questo componente è essenziale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.