Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402212
Cod. Produttore
5402212
Cod. EAN
8025241117258

Informazioni di prodotto

  • Capacità corrente: 12A
  • Numero poli: 14
  • Tipo fusibili: GG
  • Protezione: Portafusibili
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Sicuro
  • Serie: WX5402212
  • Installazione: Compatta
Descrizione del produttore: Portafusibili da 14 poli con capacità di 12A, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un montaggio sicuro e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace dei fusibili, questo componente elettrico si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. Adatto per impianti elettrici che necessitano di una gestione sicura della corrente, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità.