Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402616
Cod. Produttore
5402616
Cod. EAN
8025241117524

Informazioni di prodotto

  • Portafusibili: 14 fusibili
  • Corrente nominale: 16 A
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Facilità manutenzione: alta
  • Applicazioni: gestione fusibili
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Serie: WX5402616
Descrizione del produttore: Portafusibili da 16 ampere con capacità di contenere fino a 14 fusibili, progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione ottimale dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei fusibili, facilita la manutenzione e la sostituzione rapida, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico.