Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402960
Cod. Produttore
5402960
Cod. EAN
8025241218702

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 1000VDC
  • Tipo: Portafusibili
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Materiali: Resistenti e sicuri
  • Serie: CF 14 GPV
  • Uso: Corrente continua alta tensione
Descrizione del produttore: Portafusibili per impianti elettrici con capacità di 32A e tensione nominale di 1000VDC, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni fotovoltaiche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio e la tutela degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono fusibili specifici per corrente continua ad alta tensione.